DIETZEL - DIE035676 Rinnenbogendeckel, 45A^, 600 mm, sendzim - 035676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918083760
Artikelnummer
DIE035676
Herstellernummer
035676
Hersteller
DIE
Winkel:
45°
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


