Startseite

DIETZEL - DIE035674 Rinnenbogendeckel, 45A^, 400 mm, sendzim - 035674

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035674 Rinnenbogendeckel, 45A^, 400 mm, sendzim

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083746

Artikelnummer

DIE035674

Herstellernummer

035674

Hersteller

DIE

Winkel:

45°

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RBD45 40S Rinnen-Bogen-Deckel senzimierverzinkt B= 0,4m