Startseite

DIETZEL - DIE035672 Rinnenbogendeckel, 45A^, 200 mm, sendzim - 035672

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035672 Rinnenbogendeckel, 45A^, 200 mm, sendzim

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083722

Artikelnummer

DIE035672

Herstellernummer

035672

Hersteller

DIE

Winkel:

45°

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RBD45 20S Rinnen-Bogen-Deckel senzimierverzinkt B= 0,2m