Startseite

DIETZEL - DIE035552 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-52 mm, zur Wa - 035552

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035552 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-52 mm, zur Wa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 44...52 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918026415

Artikelnummer

DIE035552

Herstellernummer

035552

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

52 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

44...52 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

K 52 W Kabelschelle für Durchmesser 45-52mm