DIETZEL - DIE035464 EndtA1/4lle, A 50 mm, Aluminium - 035464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579354646
Artikelnummer
DIE035464
Herstellernummer
035464
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


