Startseite

DIETZEL - DIE035460 EndtA1/4lle, A˜ 20 mm, Aluminium - 035460

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035460 EndtA1/4lle, A˜ 20 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579354608

Artikelnummer

DIE035460

Herstellernummer

035460

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Alu - Endtülle