Startseite

DIETZEL - DIE035459 EndtA1/4lle, A˜ 16 mm, Aluminium - 035459

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035459 EndtA1/4lle, A˜ 16 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579354592

Artikelnummer

DIE035459

Herstellernummer

035459

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Alu - Endtülle