Startseite

DIETZEL - DIE035433 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 035433

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035433 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918076946

Artikelnummer

DIE035433

Herstellernummer

035433

Hersteller

DIE

Länge:

300 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHA 8-03F Konsolenhalter-KHA tauchfeuerverzinkt L= 0,3m