Startseite

DIETZEL - DIE035426 PE-EndtA1/4lle, A˜ 25 mm, schwarz - 035426

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035426 PE-EndtA1/4lle, A˜ 25 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579354264

Artikelnummer

DIE035426

Herstellernummer

035426

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm, Farbe:schwarz