DIETZEL - DIE035354 Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E - 035354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918109002
Artikelnummer
DIE035354
Herstellernummer
035354
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 10E Rinnenendblech Edelstahl L= 50mm B= 0,09m


