DIETZEL - DIE035241 Steckmuffe, A 63 mm, mittig gesickt, Al - 035241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579352413
Artikelnummer
DIE035241
Herstellernummer
035241
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


