DIETZEL - DIE035239 Steckmuffe, A 40 mm, mittig gesickt, Al

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579352390
Artikelnummer
DIE035239
Herstellernummer
035239
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


