DIETZEL - DIE035238 Steckmuffe, A 32 mm, mittig gesickt, Al - 035238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579352383
Artikelnummer
DIE035238
Herstellernummer
035238
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


