Startseite

DIETZEL - DIE035235 Steckmuffe, A˜ 16 mm, mittig gesickt, Al - 035235

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035235 Steckmuffe, A˜ 16 mm, mittig gesickt, Al

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352352

Artikelnummer

DIE035235

Herstellernummer

035235

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Alu - Steckmuffe