Startseite

DIETZEL - DIE035229 Gewindemuffe, A˜ 40 mm, mittig gesickt, - 035229

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035229 Gewindemuffe, A˜ 40 mm, mittig gesickt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352291

Artikelnummer

DIE035229

Herstellernummer

035229

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Alu - Gewindemuffe mit mittriger Ringnut