Startseite

DIETZEL - DIE035228 Gewindemuffe, A˜ 32 mm, mittig gesickt, - 035228

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035228 Gewindemuffe, A˜ 32 mm, mittig gesickt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352284

Artikelnummer

DIE035228

Herstellernummer

035228

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Alu - Gewindemuffe mit mittriger Ringnut