DIETZEL - DIE035225 Gewindemuffe, A 16 mm, mittig gesickt, - 035225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579352253
Artikelnummer
DIE035225
Herstellernummer
035225
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


