Startseite

DIETZEL - DIE035222 Klemmschelle, A˜ 40 mm, Aluminium - 035222

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035222 Klemmschelle, A˜ 40 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352222

Artikelnummer

DIE035222

Herstellernummer

035222

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Alu - Klemmschelle