Startseite

DIETZEL - DIE035221 Klemmschelle, A˜ 32 mm, Aluminium

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035221 Klemmschelle, A˜ 32 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579352215

Artikelnummer

DIE035221

Herstellernummer

035221

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Alu - Klemmschelle