Startseite

DIETZEL - DIE035220 Klemmschelle, A˜ 25 mm, Aluminium - 035220

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035220 Klemmschelle, A˜ 25 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579352208

Artikelnummer

DIE035220

Herstellernummer

035220

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Alu - Klemmschelle