Startseite

DIETZEL - DIE035218 Klemmschelle, A˜ 16 mm, Aluminium - 035218

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035218 Klemmschelle, A˜ 16 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579352185

Artikelnummer

DIE035218

Herstellernummer

035218

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Alu - Klemmschelle