DIETZEL - DIE035183 Gewinderohr,A63mm,starr,sehr schwer,mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 63 mm
Innendurchmesser - 58.8 mm
Packung
1 M
EAN
9002579351836
Artikelnummer
DIE035183
Herstellernummer
035183
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
58.8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...250 °C