Startseite

DIETZEL - DIE035181 Gewinderohr,A˜40mm,starr,sehr schwer,mit - 035181

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035181 Gewinderohr,A˜40mm,starr,sehr schwer,mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 36.1 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579351812

Artikelnummer

DIE035181

Herstellernummer

035181

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

36.1 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Alu - Rohr starr, mit Gewinde