Startseite

DIETZEL - DIE035180 Gewinderohr,A˜32mm,starr,sehr schwer,mit - 035180

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035180 Gewinderohr,A˜32mm,starr,sehr schwer,mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 M

EAN

9002579351805

Artikelnummer

DIE035180

Herstellernummer

035180

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

28.1 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Alu - Rohr starr, mit Gewinde