Startseite

DIETZEL - DIE035009 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24mm, Flachpr - 035009

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035009 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 20

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053893

Artikelnummer

DIE035009

Herstellernummer

035009

Hersteller

DIE

Spannbereich:

20...24 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Montageart:

flaches Profil

Halogenfrei:

nein

K 24 U-IW Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=55,7mm