Startseite

DIETZEL - DIE035002 PVC-Panzerrohr, A˜ 25 mm, 33211, starr,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035002 PVC-Panzerrohr, A˜ 25 mm, 33211, starr,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004251604

Artikelnummer

DIE035002

Herstellernummer

035002

Hersteller

DIE

Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:starr, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:21,4 mm, Außendurchmesser:25 mm, Farbe:schwarz