Startseite

DIETZEL - DIE034750 Langwanne, fA1/4r A˜ 9-12 mm, 70 mm, Ede - 034750

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034750 Langwanne, fA1/4r A˜ 9-12 mm, 70 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 9...12 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918060105

Artikelnummer

DIE034750

Herstellernummer

034750

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

9...12 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 12 VA Langwanne für Durchmesser 9-12mm