Startseite

DIETZEL - DIE034746 Langwanne, fA1/4r A˜ 83-88 mm, 70 mm, se - 034746

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034746 Langwanne, fA1/4r A˜ 83-88 mm, 70 mm, se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 83...88 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 88 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918059505

Artikelnummer

DIE034746

Herstellernummer

034746

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

83...88 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

88 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 88 Langwanne für Durchmesser 83-88mm