DIETZEL - DIE034716 Konsole, schwer, 400x180x480 mm, tauchfe - 034716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 460 mm
Höhe - 180 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918089113
Artikelnummer
DIE034716
Herstellernummer
034716
Hersteller
DIE
Länge:
460 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
430 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


