DIETZEL - DIE034713 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 034713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 42 mm
Profilform - I-Profil
Ausführung - Einfachprofil
Packung
1 ST
EAN
4040918075215
Artikelnummer
DIE034713
Herstellernummer
034713
Hersteller
DIE
Länge:
1500 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Profilform:
I-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
22 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


