Startseite

DIETZEL - DIE034559 Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR - 034559

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034559 Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 290 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918109026

Artikelnummer

DIE034559

Herstellernummer

034559

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

290 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

REB 30E Rinnenendblech Edelstahl L= 50mm B= 0,29m