DIETZEL - DIE034540 Kabelschelle, fA1/4r A 48-52 mm, C-Prof - 034540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 48...52 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918014825
Artikelnummer
DIE034540
Herstellernummer
034540
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
48...52 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


