DIETZEL - DIE034485 PP-Schraubverbinder-Reduzierung von A50 - 034485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Rohrdurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 173 mm
Geschlossen - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579344852
Artikelnummer
DIE034485
Herstellernummer
034485
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
173 mm
Geschlossen:
ja
Oberfläche poliert:
nein
Reduzierung für Rohrverbindungen


