Startseite

DIETZEL - DIE034337 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, zur Wa - 034337

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034337 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, zur Wa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 16

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918025777

Artikelnummer

DIE034337

Herstellernummer

034337

Hersteller

DIE

Spannbereich:

16...20 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

sonstige

Halogenfrei:

ja

K 20 W Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm