Startseite

DIETZEL - DIE034222 Konsole, schwer, 500x180x580 mm, tauchfe - 034222

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034222 Konsole, schwer, 500x180x580 mm, tauchfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 560 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918089120

Artikelnummer

DIE034222

Herstellernummer

034222

Hersteller

DIE

Länge:

560 mm

Höhe:

180 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

530 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KTS 050F Konsole-KHI tauchfeuerverzinkt L= 580mm