DIETZEL - DIE034194 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, zur Wa - 034194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 20...24 mm
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918025852
Artikelnummer
DIE034194
Herstellernummer
034194
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
20...24 mm
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


