Startseite

DIETZEL - DIE034126 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16mm, Flachpr - 034126

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034126 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053817

Artikelnummer

DIE034126

Herstellernummer

034126

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 16 U-IW Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=47,5mm