DIETZEL - DIE034119 Schutzkappe, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - C-Profil
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4040918081612
Artikelnummer
DIE034119
Herstellernummer
034119
Hersteller
DIE
Breite:
22 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
gelb
SA 2 Schutzkappe aus PVC


