DIETZEL - DIE034118 Kopfplatte z.Deckenbefestigung,80x165x20 - 034118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - I-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - ja
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4040918076878
Artikelnummer
DIE034118
Herstellernummer
034118
Hersteller
DIE
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
ja
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


