DIETZEL - DIE033676 PVC-MastauffA1/4hrung A 60 mm, grau, 3 - 033676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - dachförmig
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grau
Mit Aufdruck - nein
Breite - 110 mm
Packung
1 M
EAN
9002579336765
Artikelnummer
DIE033676
Herstellernummer
033676
Hersteller
DIE
Form:
dachförmig
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Mit Aufdruck:
nein
Breite:
110 mm
Länge:
3000 mm
Form:dachförmig, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Länge:3000 mm, Breite:110 mm, Farbe:grau


