DIETZEL - DIE033566 Langwanne, fA1/4r A 25-28 mm, 70 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 25...28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918060181
Artikelnummer
DIE033566
Herstellernummer
033566
Hersteller
DIE
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
25...28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
LW 28 VA Langwanne für Durchmesser 25-28mm


