DIETZEL - DIE033564 Langwanne, fA1/4r A 21-24 mm, 70 mm, Ed - 033564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 21...24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918060167
Artikelnummer
DIE033564
Herstellernummer
033564
Hersteller
DIE
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
21...24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
LW 24 VA Langwanne für Durchmesser 21-24mm


