Startseite

DIETZEL - DIE033563 Langwanne, fA1/4r A˜ 17-20 mm, 70 mm, Ed - 033563

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033563 Langwanne, fA1/4r A˜ 17-20 mm, 70 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 17...20 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918060143

Artikelnummer

DIE033563

Herstellernummer

033563

Hersteller

DIE

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

17...20 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

LW 20 VA Langwanne für Durchmesser 17-20mm