DIETZEL - DIE033562 Langwanne, fA1/4r A 13-16 mm, 70 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 13...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4040918060129
Artikelnummer
DIE033562
Herstellernummer
033562
Hersteller
DIE
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
13...16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
LW 16 VA Langwanne für Durchmesser 13-16mm


