Startseite

DIETZEL - DIE033486 Rinnenabschlussblech, 400x85 mm, inkl. 2 - 033486

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033486 Rinnenabschlussblech, 400x85 mm, inkl. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083371

Artikelnummer

DIE033486

Herstellernummer

033486

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 85-40S Rinnen-Abschlußblech senzimierverzinkt B= 0,4m