Startseite

DIETZEL - DIE033080 Verbindungsblech, 155x70 mm, Edelstahl ( - 033080

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033080 Verbindungsblech, 155x70 mm, Edelstahl (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918064189

Artikelnummer

DIE033080

Herstellernummer

033080

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

155 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

VB 20E Verbindungsblech Edelstahl B= 0,155m