Startseite

DIETZEL - DIE033078 Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1 - 033078

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033078 Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108098

Artikelnummer

DIE033078

Herstellernummer

033078

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 60-50E Rinnen-Abschlußblech Edelstahl B= 0,5m