Startseite

DIETZEL - DIE033049 Rinnenbogendeckel, 90A^, 300 mm, Edelsta - 033049

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033049 Rinnenbogendeckel, 90A^, 300 mm, Edelsta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108647

Artikelnummer

DIE033049

Herstellernummer

033049

Hersteller

DIE

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RBD 30E Rinnen-Bogen-Deckel Edelstahl B= 0,3m