Startseite

DIETZEL - DIE033025 Rinnenabschlussblech, 100x85 mm, inkl. 2 - 033025

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033025 Rinnenabschlussblech, 100x85 mm, inkl. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083340

Artikelnummer

DIE033025

Herstellernummer

033025

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 85-10S Rinnen-Abschlußblech senzimierverzinkt B= 0,1m