DIETZEL - DIE032992 Rinnenabschlussblech, 200x60 mm, inkl. 1 - 032992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918108067
Artikelnummer
DIE032992
Herstellernummer
032992
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


